TPKR 2204PD-R-76 IC328 Flat rake, general use milling insert. The -42 design has improved tool life. For right and left-hand cutters.

Artikelnummer: 5601816
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601816
EAN/GTIN 7291075078084
Nummer fabrikant 5601816
L-nummer L24170 10

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles