F45E D1.00-W.75 45° schachtfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100022
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100022
EAN/GTIN 7291075089950
Nummer fabrikant 3100022
L-nummer L23980 1956

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,256″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,7″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximum snijrichting (APMX): 0,256″functionele lengte van maaibord (LF): 2,484″Lengte: 1-1/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SEK 42
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles