• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ruwheidsmeter zonder printer, Type: M310

Artikelnummer: 499002 M310
Korting
€ 3.435,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 286,00 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 350 µm
Maximaal meetbereik 0,014 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-aansluiting
Meettraject langsaftasting 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Meettrajecten volgens norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc vrij te kiezen
Cut-off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastsnelheid 0,5 / 1,0 mm/s
Tasterpunt 2 µm
Energievoorziening Accuvoeding
Evaluatie-unit lengte 160 mm
Evaluatie-unit breedte 50 mm
Evaluatie-unit hoogte 77 mm
Gewicht evaluatie-unit 0,5 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499002 M310
EAN/GTIN 4059192064549
Nummer fabrikant 6910260
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie volgens de aftastmethode. Met geïntegreerde kalibratiestandaard (uitneembaar). Groot, verlicht 4,3 inch-TFT-touchdisplay. Weergave draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd en apart inzetbaar. LED-lichtbalk voor statusweergave (groen - accustatusweergaven, rood - foutmelding, blauw - meting, gegevensoverdracht), geïntegreerde hoogteverstelling, gegevensbeveiliging als TXT, X3P, CSV en PDF-bestand. Gaussfilter volgens ISO 16610 − 21 (vervangt DIN EN ISO 11562), speciaal filter volgens DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter volgens DIN EN ISO 3274 (uitschakelbaar). Tolerantiebewaking.

Voordeel:

  • Inschakelen en meteen meten − op een logische manier zonder training.
  • MarConnect Duplex-interface voor extern starten van de meting.
  • USB A interface (bijv. voor draadloze stick en scanner).
  • USB B interface (bijv. voor gebruik als massageheugen, aansluiting netstekker).
  • Documentatie door optionele thermische printer voor het afdrukken van profielen en resultaten draadloos of via kabelverbinding.
  • Overdracht van de meetresultaten via kabelverbinding, alternatief draadloos.
  • Software MarWin Roughness Viewer voor eenvoudige evaluaties, bijv. het opstellen van rapporten van maximaal 100 profielbestanden (gratis te downloaden).
  • Opslag van meetprogramma’s (Quick & Easy).
  • Scannen van QR-/barcodes voor het starten van het toegewezen meetprogramma en inlezen van werkstukinformatie (scanner wordt niet meegeleverd).
  • Scannen van QR-/barcodes voor het starten van het toegewezen meetprogramma en inlezen van werkstukinformatie.
  • Automatische cutoff-keuze.
  • Starttoets tegelijk Home-knop voor directe toegang tot startscherm.
  • Snelle toegang tot de gewenste functies door weergave van favorieten op het display.
  • Afstandsbediening (SPC) van MarSurf M 310 door middel van externe software.
  • Conform IATF 16949 – betrouwbare herleidbaarheid met MarConnect.
  • Meten volgens de normen DIN EN ISO 4287/4288 en DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Levering:

Inclusief aandrijfunit, handprisma, standaardtaster nr. 499004 gr. 6 − 350, geïntegreerde ruwheidsstandaard nr. 499575 inclusief. Fabriekskalibratierapport, geïntegreerde hoogteverstelling, tasterbeveiliging, lader / netadapter, handleiding, draagtas met schouderriem, mini-USB-kabel, verlengkabel aandrijfunit, draagkoffer nr. 499016.

Accessoires:

Reserve- resp. Speciale tasters nr. 499004, tasterverlengstuk nr. 499008, tasterbeveiliging nr. 499038, meetstandaard nr. 499011; 498857, signaalkabel voor MarConnect Duplex-interface nr. 498941 gr. USB2, scanner.

Reservedeel:

Accu nr. 499548 gr. AKKU.

Tip:

Set voor dwarsaftasting op aanvraag leverbaar.