Meetstandaard ST-G voor ruwheidsmeters met granieten vlakplaat, Type: PST-F

Artikelnummer: 498857 PST-F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

In de hoogte verstelbare meetkolom 300 mm
Basis lengte 400 mm
Basis breedte 250 mm
Producttype Meetstandaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498857 PST-F
EAN/GTIN 4059192061463
Nummer fabrikant 6710806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetstandaard ST-G. Granieten vlakplaat zonder groef.

T.b.v.:

Ruwheidsmeter 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499001 gr. M300, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310, nr. 499041 gr. M400, nr. 499042 gr. M410, nr. 499043 gr. M410.

Accessoires:

kruistafel CT120 op aanvraag.
Opname nr. 499035 voor handprisma PS10; M310 en GARANT ST2.
Opname nr. 499012 voor aandrijfunit M300.
Opname nr. 499046 voor aandrijfunit M400.
Opname nr. 499013 voor ruwheidsmeter PS10; M310 en GARANT ST2.
Opname nr. 499047 voor aandrijfunit MD26 / M410.