Barcodescanner 1D en 2D, Type: W

Artikelnummer: 498805 W
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 161 mm
Breedte 66 mm
Hoogte 98 mm
Aansluiting USB-interface
Producttype Barcodelezer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498805 W
EAN/GTIN 4069515014823
Nummer fabrikant 498805 W
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

1D- en 2D-barcodescanner. Scanner decodeert zeer snel veel soorten 1D en 2D barcodes, waaronder QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, code 128, code32/code39 enz. Eenvoudige en snelle aansluiting via USB-interface dankzij plug & play. Geen driver nodig. Meerdere scanmodi programmeerbaar.
Draadloze barcodescanner met geïntegreerde opslag van meer dan 2600 codes om zonder verbinding te scannen. 2,4 GHz draadloze en USB‑kabelverbinding. Accu met grote capaciteit.