Barcodescanner 1D en 2D, Type: C

Artikelnummer: 498805 C
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 161 mm
Breedte 66 mm
Hoogte 98 mm
Kabellengte 1,5 m
Aansluiting USB-interface
Producttype Barcodelezer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498805 C
EAN/GTIN 4069515014816
Nummer fabrikant 498805 C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

1D- en 2D-barcodescanner. Scanner decodeert zeer snel veel soorten 1D en 2D barcodes, waaronder QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, code 128, code32/code39 enz. Eenvoudige en snelle aansluiting via USB-interface dankzij plug & play. Geen driver nodig. Meerdere scanmodi programmeerbaar.
Met kabel

Warning:

Beoogd gebruik
  • Programmeerbare, bedrade plug-and-play-2D-barcodescanner.
  • Configureerbaar in HID- of COM-poortmodus.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen overeenkomstig de technische gegevens gebruiken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Niet zelf ombouwen.