USB-handmicroscoop, Producentaanduiding: AM4815ZT

Artikelnummer: 492032 AM4815ZT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producentaanduiding Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Camera 1,3 Megapixel CMOS kleurencamera
Vergroting (x-voudig) 20 − 200
Polarisatiefilter ja
Uitgebreide dieptescherpte (EDOF) ja
Uitgebreid dynamisch bereik (EDR) ja
Artikelomschrijving producent AM4815ZT
Aansluiting USB-aansluiting
Producttype Video handmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492032 AM4815ZT
EAN/GTIN 4712805478019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te bedienen draagbare digitale microscoop voor professioneel gebruik in diverse disciplines. Dankzij een CMOS-chip / USB 2.0-connectiviteit kan deze camera eenvoudig worden aangesloten op elk apparaat en biedt deze een uitstekende beeldkwaliteit en een vergroting tot 220x. Polarisatoren verminderen reflecties op glanzende objecten en verbeteren het contrast. De mate van vergroting is afhankelijk van het gewenste gezichtsveld. Hoe kleiner het gezichtsveld, des te groter de vergroting kan zijn. Modellen met lange werkafstanden kunnen worden gebruikt wanneer een grotere afstand tot het object vereist is. Inclusief intuïtieve meetsoftware voor Windows en macOS.
Uitgebreid dynamisch bereik voor contrastrijke beelden. Dieptescherptefunctie ter verbetering van de dieptescherpte op ruwe of onregelmatige oppervlakken.

Levering:

Meetsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) en DinoXcope (macOS).

Accessoires:

Zuilstatief nr. 492035.

Tip:

Andere uitvoeringen (bijv. met coaxiaal opvallend licht, ESD-veiligheid, etc.) en SKD op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten