Zuilstatief RK-10A

Artikelnummer: 492035
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte opzetvlak 150 mm
Diepte opzetvlak 220 mm
Hoogte opzetvlak 230 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Zuilstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492035
EAN/GTIN 4712805474820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel zuilstatief inclusief snelle instelling en fijninstelling voor een stabiele opname ook bij sterke vergroting. 180 mm hoogteverstelbaar, 150 mm horizontale statiefarm inclusief 150 mm verlengstuk (360° draaibaar).

T.b.v.:

Alle Dino-Lite modellen.