• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

RM-BNT5-5D-16C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 4440158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4440158
EAN/GTIN 7291075187854
Nummer fabrikant 4440158
L-nummer L24220 170

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 115,7 mm, gereedschapslengte (LPR) 67,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN5 in
  • Totale lengte (OAL) 115,7 mm
  • Lengte kraag (LPR) 67,7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles