RM-BNT6-1.5D-16C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 3330613
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3330613
EAN/GTIN 7291075187823
Nummer fabrikant 3330613
L-nummer L24220 224

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 72 mm, snijlengte (LPR) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN6 in
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Lengte kraag (LPR) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles