Afstelapparaat Precimar, Type: 650

Artikelnummer: 439909 650
Korting
€ 17.450,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik buiten 40 mm - 695 mm
Meetbereik binnen 0 mm - 655 mm
Aflezing 0,001 mm
Lengtemeetafwijking MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l in mm µm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-interface
Netspanning 100 V - 240 V
Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz
Uitgangsspanning 24V, 5A
Voeding 100 - 240 V
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Afstelapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 439909 650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig instellen van binnen- en buiten-vergelijkingsmeetgereedschap, binnenschroefmaten, 2-punt-binnenmeetapparaten, meetklok-bekkalibers en nog veel meer meetgereedschap.
  • Touchdisplay met intuïtieve bediening.
  • Hoog comfort door het opslaan van favorieten en het inlezen van de meetmiddelen via barcodescanner.
  • Tijd- en kostenbesparing door het wegvallen van instelringen en eindmaten.
  • Geen lagere nauwkeurigheid ten opzichte van instelringen of eindmaatcombinaties.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor instelling en kalibratie van buiten-, binnen-, borings- en universeel meetgereedschap.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor exacte instelling adapters art.nr. 439910439916 gebruiken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Stekkertype F voor gebruik in 230 volt lichtnet. Passende apparaatkabel gebruiken voor andere contactdozen.

Onjuist gebruik
  • Keramische eindmaten niet bewegen bij voorwerpen of lichaamsdelen in het verplaatsingsbereik.
  • Geen sterke drukbelasting op behuizing uitoefenen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet als mobiel instelapparaat gebruiken.