{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik buiten | 40 mm - 395 mm | |
| Meetbereik binnen | 0 mm - 355 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Lengtemeetafwijking MPEE1 | ≤ (0,7 + l/1000) µm; l in mm µm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Aansluiting | USB-interface | |
| Netspanning | 100 V - 240 V | |
| Netfrequentie | 50 Hz - 60 Hz | |
| Uitgangsspanning | 24V, 5A | |
| Voeding | 100 - 240 V | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Afstelapparaat |
| Artikelnummer | 439909 350 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |