Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 8-12mm

Artikelnummer: 435050 8-12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 8 mm - 12 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm
Meetdiepte 100 mm
Aantal tasters 9
Centreerschotel breedte 6,5 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435050 8-12
EAN/GTIN 2050001040015
Nummer fabrikant 10200000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende ⌀ geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.
Vaste tasters hardmetaaluitgerust.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de ⌀, rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, digitale fijnmeetklok nr. 434671, linksom draaiende meetklok 434807 gr. 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten