Fijnmeetklok, ± meetbereik / aflezing: 25/0,5µm

Artikelnummer: 434674 25/0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 34,10 / st.
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

± meetbereik / aflezing (µm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
± meetbereik 25 µm
Aflezing 0,5 µm
Meetkracht 1 N
Vrije slag 2,8 mm
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Lengte 95 mm
Breedte 63 mm
Hoogte 20 mm
Verpakking stevige box
Producttype Fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434674 25/0,5
EAN/GTIN 4059192014261
Nummer fabrikant 4335000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.
Geringe omkeerspeling door nagenoeg spelingvrije, kogelgeleide taster.
Ongevoelig voor zijdelingse krachten.
Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.
Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.
Constante meetkracht
door torsieveer.
Grote vrije slag voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktoets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.
Duidelijk afleesbare schaal.
2 tolerantiemarkeringen
voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

Uitvoering - afbeelding:

Tolerantiemarkeringen
Aansluiting
voor draadontspanner nr. 434930
Fijninstelling
Vergrendelbaar (nulstelling).

Toepassing:

Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

Accessoires:

Draadontspanner nr. 434930.