{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | 280 mm - 510 mm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 1,5 µm | |
| Meetdiepte | 400 mm | |
| Aantal tasters | 7 | |
| Aantal meetschijven | 4 | |
| Centreerschotel breedte | 156 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
| Artikelnummer | 435040 280-510 | |
| EAN/GTIN | 2050001039972 | |
| Nummer fabrikant | 11300000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |