{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 879 | |
| ± meetbereik | 50 µm | |
| Aflezing | 1 µm | |
| Meetkracht | 1 N | |
| Vrije slag | 2,8 mm | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Lengte | 95 mm | |
| Breedte | 63 mm | |
| Hoogte | 20 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Fijnmeetklok |
| Artikelnummer | 434676 3 | |
| EAN/GTIN | 2050002087088 |