Digitale meetklok met touchscreen aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 50mm

Artikelnummer: 434315 50
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00002 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,007 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface
IP-klasse IP 42
Meetkracht 1,25−2,70 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 58,4 mm
dikte van de behuizing 35,8 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2450
Producttype Meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434315 50
EAN/GTIN 4059192066369
Nummer fabrikant 4337702
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer grote cijferweergave en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave).
Voorzijde van gehard glas met slijtvrij touchscreen, 3 PRESET-waarden, LED-kleurendisplay afhankelijk van tolerantiemodus.

Functie:

PRESET, tolerantie, ABS (weergave kan op nul worden ingesteld zonder de relatie tot PRESET te verliezen), factor (vermenigvuldiger voor meetweg), LOCK-functie (toetsvergrendeling in menu). Gegevensoverdracht mogelijk.
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Datakabel nr. 498941.

Downloads en documenten

Geschikte producten