Digitale meetklok met touchscreen aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434315 12,5
Korting
€ 440,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00002 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,004 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface
IP-klasse IP 42
Meetkracht 0,65−0,90 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 58,4 mm
dikte van de behuizing 35,8 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2450
Producttype Meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434315 12,5
EAN/GTIN 4059192066345
Nummer fabrikant 4337700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer grote cijferweergave en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave).
Voorzijde van gehard glas met slijtvrij touchscreen, 3 PRESET-waarden, LED-kleurendisplay afhankelijk van tolerantiemodus.

Functie:

PRESET, tolerantie, ABS (weergave kan op nul worden ingesteld zonder de relatie tot PRESET te verliezen), factor (vermenigvuldiger voor meetweg), LOCK-functie (toetsvergrendeling in menu). Gegevensoverdracht mogelijk.
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Datakabel nr. 498941.

Downloads en documenten

Geschikte producten