{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 6 mm - 10 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Aantal meetkoppen | 2 | |
| Aantal instelringen | 1 | |
| Instelring-⌀ | 8 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
| Artikelnummer | 428651 6-10 | |
| EAN/GTIN | 5051102215927 |