Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 10-20mm

Artikelnummer: 428651 10-20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 10 mm - 20 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 3
Aantal instelringen 2
Instelring-⌀ 12,5 / 20 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428651 10-20
EAN/GTIN 5051102215958

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5 met HM-meetinzetten. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 4 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

digitale binnenschroefmaten nr. 428601 en controleringen met UKAS-testrapport.

Tip:

uitvoering met Bluetooth-overdracht op aanvraag.

Geschikte producten