2-Punts snelmeetgereedschap PULSAR, Maximaal meetbereik: 200mm

Artikelnummer: 428040 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,001 mm
Lengte 255 mm
Breedte 150 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts meetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428040 200
EAN/GTIN 2050002079632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel snelmeetgereedschap voor metingen in de serieproductie. Uitstekende herhalingsnauwkeurigheid voor het meten van binnen- en buitenmaten tot 330 mm. De basis van gehard edelstaal zorgt voor stabiliteit en nauwkeurige meetresultaten.

Levering:

Meetgereedschap inclusief toestel, fijnmeetklok meetbereik 0,01 mm, verwisselbare tasters ⌀ 10 mm, hardschalen koffer.

Accessoires:

Verschillende tasters op aanvraag leverbaar.

Tip:

3-punts snelmeetgereedschap op aanvraag verkrijgbaar.