2-Punts snelmeetgereedschap PULSAR, Maximaal meetbereik: 330mm

Artikelnummer: 428040 330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 330 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,001 mm
Lengte 406 mm
Breedte 180 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts meetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428040 330
EAN/GTIN 2050002079649
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel snelmeetgereedschap voor metingen in de serieproductie. Uitstekende herhalingsnauwkeurigheid voor het meten van binnen- en buitenmaten tot 330 mm. De basis van gehard edelstaal zorgt voor stabiliteit en nauwkeurige meetresultaten.

Levering:

Meetgereedschap inclusief toestel, fijnmeetklok meetbereik 0,01 mm, verwisselbare tasters ⌀ 10 mm, hardschalen koffer.

Accessoires:

Verschillende tasters op aanvraag leverbaar.

Tip:

3-punts snelmeetgereedschap op aanvraag verkrijgbaar.