• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dieptemeetbrug 75×7 mm, Type: 75X7

Artikelnummer: 415556 75X7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 15,45 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte van meetbrug 75 mm
Uitsparing voor liniaal 7 mm
Producttype Meetbrug

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 415556 75X7
EAN/GTIN 4059192001698
Nummer fabrikant 4102020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dieptemeetbrug 75 × 7 mm. Inbegrepen bij universele schuifmaatset nr. 415551 en nr. 415552.
Dieptemeetbrug voor zakschuifmaat, oplegvlak 75 × 7 mm, van gehard roestvrij staal, voor railbreedte 16 mm.

T.b.v.:

Mahr schuifmaat.