Digitale universele schuifmaatset IP 67, Meetbereik: 200mm

Artikelnummer: 415551 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3 mm
IP-klasse IP 67
Beklengte 48 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 415551 200
EAN/GTIN 4059192003135
Nummer fabrikant 4118807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat, geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, dieptemeetbrug nr. 415556, instelkaliber nr. 415557,meetkrachtinstellingssysteem nr. 415558, 6 paar meetinserts voor binnen- en buitenmetingen, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Tip:

Andere meetinzetten op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten