{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6842 | |
| Gatafstand g | 57 mm | |
| Gatafstand e | 70 mm | |
| Gatafstand f | 65 mm | |
| Spanhoogte h tot hart schroef | 55 mm | |
| Boring-⌀ d | 11 mm | |
| Spanslag | 50 mm | |
| Houdkracht P (druk en trek) | 25.000 N | |
| Totale hoogte H | 179 mm | |
| Totale lengte L | 460 mm | |
| Spanschroef | M12×50 mm | |
| Producttype | Schuifstangspanner |
| Artikelnummer | 376720 7 | |
| EAN/GTIN | 4020772008598 | |
| Nummer fabrikant | 557404 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |