Zware schuifstangspanner, Type: 3

Artikelnummer: 376720 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6842
Gatafstand g 36 mm
Gatafstand e 41 mm
Gatafstand f 44 mm
Spanhoogte h tot hart schroef 30 mm
Boring-⌀ d 6,5 mm
Spanslag 32 mm
Houdkracht P (druk en trek) 4.000 N
Totale hoogte H 116 mm
Totale lengte L 309 mm
Spanschroef M8×35 mm
Producttype Schuifstangspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376720 3
EAN/GTIN 4020772094232
Nummer fabrikant 94235
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer stabiele constructie, met schuifstanggeleiding.
  • Schuifstang en hendel gelijklopend.
  • Basisdeel van smeedbaar gietijzer.
  • Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.
  • Veredelde spanschroef.

Toepassing:

  • Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.
  • Als druk- en trekspanner.
  • Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.
  • Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.