{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6830NIJ | |
| Gatafstand e | 25,7 mm | |
| Gatafstand f | 22-31,8 mm | |
| Boring-⌀ d | 6,5 mm | |
| Spanhoogte H | 32 mm | |
| Houdkracht P1 | 1.800 N | |
| Houdkracht P2 | 2.500 N | |
| Totale hoogte | 48,5 mm | |
| totale lengte | 206 mm | |
| Spanschroef | M8×45 mm | |
| Producttype | Horizontale spanner |
| Artikelnummer | 376620 3 | |
| EAN/GTIN | 4020772008963 | |
| Nummer fabrikant | 557442 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |