{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6830NIJ | |
| Gatafstand e | 13-14,5 mm | |
| Gatafstand f | 18-21,5 mm | |
| Boring-⌀ d | 5,2 mm | |
| Spanhoogte H | 19 mm | |
| Houdkracht P1 | 800 N | |
| Houdkracht P2 | 1.100 N | |
| Totale hoogte | 30 mm | |
| totale lengte | 120 mm | |
| Spanschroef | M5×30 mm | |
| Producttype | Horizontale spanner |
| Artikelnummer | 376620 1 | |
| EAN/GTIN | 4020772008949 | |
| Nummer fabrikant | 557440 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |