{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 508 | |
| Nominale T-groefmaat | 8 mm | |
| Stukhoogte | 10 mm | |
| Breedte a | 7,7 mm | |
| Breedte e | 13 mm | |
| Hoogte k | 6 mm | |
| Producttype | T-groefstuk |
| Artikelnummer | 375320 8 | |
| EAN/GTIN | 4020772084516 | |
| Nummer fabrikant | 84517 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |