T-groefstuk Blank, Nominale T-groefmaat: 22mm

Artikelnummer: 375320 22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
794 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 22 mm
Stukhoogte 28 mm
Breedte a 21,7 mm
Breedte e 35 mm
Hoogte k 14 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375320 22
EAN/GTIN 4020772084585
Nummer fabrikant 84582
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor het vervaardigen van T-groefstukken met abnormale schroefdraad.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, niet-veredeld (= onbewerkt, zonder schroefdraad).

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.