Spanijzer met getrapte vertanding, Sleufbreedte×totale lengte: 6,6X50mm

Artikelnummer: 372005 6,6X50
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 10 mm
Breedte 20 mm
Voor spanschroeven M6
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 372005 6,6X50
EAN/GTIN 4069515013314
Nummer fabrikant 372005 6,6X50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372205.

Materiaal:

Gehard, zwart.