Spanijzer met getrapte vertanding, Sleufbreedte×totale lengte: 11X80mm

Artikelnummer: 372005 11X80
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 15 mm
Breedte 30 mm
Voor spanschroeven M10
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 372005 11X80
EAN/GTIN 4069515013338
Nummer fabrikant 372005 11X80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372205.

Materiaal:

Gehard, zwart.