{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6313K | |
| Groefbreedte a | 14 mm | |
| Spanhoogte h | 0 mm - 35 mm | |
| T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 1412100 | |
| Lengte L | 88 mm | |
| Breedte B | 38 mm | |
| Producttype | Spanklemstuk |
| Artikelnummer | 370665 14 | |
| EAN/GTIN | 4020772077150 | |
| Nummer fabrikant | 77156 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |