{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 787 | |
| Nominale T-groefmaat | 6 mm | |
| Schroefdraad G | M6 | |
| Lengte L | 25 mm | |
| Draadlengte b | 15 mm | |
| smalle steenbreedte a | 5,7 mm | |
| Steenbreedte e | 10 mm | |
| Hoogte k | 4 mm | |
| Producttype | Groefbout |
| Artikelnummer | 375300 6625 | |
| EAN/GTIN | 4020772084202 | |
| Nummer fabrikant | 84202 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |