{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Uitsteeklengte A | 47 mm | |
| Spanhoogte S | 0 mm - 90 mm | |
| Lengte L | 95 mm | |
| Breedte B | 40 mm | |
| Hoogte H | 81 mm | |
| Maximale spankracht | 16 kN | |
| maximaal draaimoment | 105 Nm | |
| Voor draad M | M12 | |
| Producttype | Compacte spanner |
| Artikelnummer | 370143 47 | |
| EAN/GTIN | 4062406233136 | |
| Nummer fabrikant | 370143 47 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |