Compacte spanner, Uitsteeklengte A: 67mm

Artikelnummer: 370143 67
Korting
€ 307,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte A 67 mm
Spanhoogte S 0 mm - 100 mm
Lengte L 95 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 81 mm
Maximale spankracht 12 kN
maximaal draaimoment 105 Nm
Voor draad M M12
Producttype Compacte spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370143 67
EAN/GTIN 4062406233143
Nummer fabrikant 370143 67
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Voordeel:

  • Compacte constructie, vuil- en spaanafstotend.
  • Hoogteschaal maakt snel vooraf instellen van de spanhoogte mogelijk.
  • Drukstuk onverliesbaar gemonteerd. Drukstukadapters worden door middel van een geïntegreerde magneet bevestigd.
  • Eenvoudige montage door de spanarm mogelijk.

Materiaal:

Behuizing en drukarm van temperstaal.

Levering:

Compacte spanner, t-groefstuk voor breedte 14 mm en schroef M12.

Accessoires:

Drukstukset nr. 370148.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Spanmiddel voor montage op rasterplaat en machinetafel met T-groeven.
  • Voor het spannen van werkstukken met een spankracht tot 16 kN.
  • Met hoogtesokkel (80 mm) art.nr. 370146 80 te combineren.
  • Met drukstukken art.nr. 370148 3 te combineren.
  • Zijdelingse krachten die optreden bij het boren en frezen opvangen met geschikte aanslagen.
  • Hoogtesokkel loodrecht boven elkaar positioneren, niet trapsgewijs plaatsen.

Onjuist gebruik
  • Voorgeschreven aanhaalmomenten niet overschrijden.
  • Omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 110 °C.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.

Downloads en documenten

Geschikte producten