Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M20

Artikelnummer: 370066 M20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M20
‌Sleutelwijdte SW 30 mm
Buiten-⌀ D1 20 mm
Lengte 1 27,3 mm
Kraaglengte L2 50 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 90 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370066 M20
EAN/GTIN 2050001961990
Nummer fabrikant K0287.320
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.
  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.