Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M12

Artikelnummer: 370066 M12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
‌Sleutelwijdte SW 17 mm
Buiten-⌀ D1 8,6 mm
Lengte 1 15,7 mm
Kraaglengte L2 35 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 15 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370066 M12
EAN/GTIN 2050001961976
Nummer fabrikant K0287.312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.
  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.