• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 MULTI-WEDGE Twin Toolholders with HSK Taper Shanks for 80° Rhombic, Trigon and Square Inserts

Artikelnummer: 3696274
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3696274
EAN/GTIN 7291075220728
Nummer fabrikant 3696274
L-nummer L24230 103

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204
  • Dmin afsteken 72 mm
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 10 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan