HSK A63WH DDJNR J15 R-Clamp Turning Tools with HSK Taper Shank Carrying Negative DNMG Inserts for 15° Mounting on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 3602388
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602388
EAN/GTIN 7291075200157
Nummer fabrikant 3602388
L-nummer L24230 34

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DN.. 15
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 7,5 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles