• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Middenbek glad, Type: 80

Artikelnummer: 363044 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Beklengte l 23 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363044 80
EAN/GTIN 4062406221485
Nummer fabrikant 363044 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met glad 3 mm-niveau en glad spanvlak.

T.b.v.:

Spindellager compleet nr. 363008.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan