Spindellager compleet, Type: 80/170

Artikelnummer: 363008 80/170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm; 10 mm
geschikt voor type 80S; 80SP
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Totale lengte L 170 mm
Producttype Spindellager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363008 80/170
EAN/GTIN 4062406219987
Nummer fabrikant 363008 80/170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maakt het spannen van twee onderdelen mogelijk.
  • 4 mm lengtecompensatie van de spindel voor het spannen van werkstukken van verschillende afmetingen.
  • Eenvoudige montage en demontage.

T.b.v.:

Apart verkrijgbare middenbekken nr. 363040, 363042, 363044.

Levering:

Spindellager, spindel met lengtecompensatie.

Accessoires:

Sleutel voor binnenzeskantbouten nr. 627424 maat 3 en maat 5.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!

Downloads en documenten

Geschikte producten