{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Xtric | |
| Gewicht | 9,49 kg | |
| L | 120 mm | |
| B | 120 mm | |
| Hoogte H | 260 mm | |
| Steekmaat | 80 mm | |
| maximaal draaimoment | 85 Nm | |
| Sleutelwijdtematen | 10 mm; 5 mm | |
| Maximale spankracht | 25 kN | |
| Kleurcode | Xtric 80 | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 363000 80SMT | |
| EAN/GTIN | 4067263132622 | |
| Nummer fabrikant | 363000 80SMT | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |