Stationaire machineklem, Type: 150M

Artikelnummer: 362175 150M
Korting
€ 546,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Type: Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
Spanbereik b 0 mm - 232 mm
Spankracht 36 kN
Hoogte basisdeel c +/- 0,012 73 mm
Bekhoogte C 44,5 mm
Bekbreedte A 151 mm
Lengte basisdeel a 427 mm
Breedte basisdeel B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Boringafstand f 98,4 mm
‌Sleutelwijdte SW 19 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC-HOLEX
Snelverstelling nee
Bekken verwisselbaar ja
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362175 150M
EAN/GTIN 4062406384081
Nummer fabrikant 362175 150M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust basisdeel van gietijzer, geleidebanen en grondvlak gehard. Reinigingsopeningen in basisdeel voor goede spaanafvoer. Gereduceerde verheffing van delen door speciale krachtaanzet in de mobiele bek.

Toepassing:

Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

Levering:

Incl. 2× opzetbek, 1× voorzetbek nr. 362181, 1× voorzetbek nr. 362182 en 1× handslinger.

Accessoires:

Voorzetbekken nr. 362177362183, kruk nr. 362190, reservedelenset nr. 362199. Montage met groefbouten nr. 375300 en uitlijning via T-groefstukken nr. 375365.

Tip:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken.
Metrische versie – schroeven en schroefdraad in metrische uitvoering, aandrijf-6-kant = SW 19 mm.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte en gedeeltelijk bewerkte toestand.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.
  • Niet buiten de bedrijfsparameters gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten