Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

NC-hogedruk-machineklem, versie TC, Type: 160

Artikelnummer: 360400 160

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NC8
Type 160
Spankracht tot maximaal 60 kN
Gewicht 67,2 kg
Totale lengte L 616 mm
Lengte basisdeel a 530 mm
Breedte basisdeel B 164 mm
Spanbereik b 0 mm - 263 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 115 mm
Spanbereik d 189 mm - 433 mm
Bekhoogte h 49,8 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 234 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
s − 0,02 70 mm
t 164 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires TC
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360400 160
EAN/GTIN 4250364400565
Nummer fabrikant 6921708000055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kenmerk:
Volledig gekapselde en genitreerde spindel!
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.
  • Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk vooraf instelbaar: in 11 trappen: bekbreedte 90 mm, in 4 trappen: bekbreedte 125 / 160 / 200 mm.
  • Bijzonder stijve basisconstructie van nodulair gietijzer, alle zijden geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.

Toepassing:

Horizontaal, verticaal of zijdelings inzetbaar.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken en stiftsleutel. 1 voorzetbek voor spanbereik vanaf 0 mm bij maat 160 en 200.

Tip:

Totale lengte L blijft ongewijzigd (kleine ‘botszones’).Let op: gr. 200 nieuwe afmetingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten