{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | NC8 | |
| Type | 125 | |
| Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
| Spankracht tot maximaal | 40 kN | |
| Gewicht | 36 kg | |
| Totale lengte L | 483 mm | |
| Lengte basisdeel a | 398 mm | |
| Breedte basisdeel B | 126 mm | |
| Spanbereik b | 0 mm - 182 mm | |
| Hoogte basisdeel c −0,02 | 100 mm | |
| Spanbereik d | 131 mm - 313 mm | |
| Bekhoogte h | 39,5 mm | |
| Langssleuf l H7 | 20 mm | |
| m | 180 mm | |
| Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | TC | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 360400 125 | |
| Nummer fabrikant | 6921688000055 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |