E-SCLCL 8-2 KOP MET SCHROEFBOREN KOPPEN MET 80° Ruitvormige beitelplaatjes met positieve speling van 7°, gemonteerd op hardmetalen staven

Artikelnummer: 3602243
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602243
EAN/GTIN 7291075178203
Nummer fabrikant 3602243
L-nummer L23990 943

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,63″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,46″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,35″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CCMT 2-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,63″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -7 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 0,98″
  • Schachthoogte (H): 0,46″

Geschikte producten