A10K STFPR-09X Boring Bars Carrying Triangular TPGX 11° Clearance Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601982
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601982
EAN/GTIN 7291075161663
Nummer fabrikant 3601982
L-nummer L23990 247

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin parting 10,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 5,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 090202T.
  • Dmin afsteken 10,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten