{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Spankracht tot maximaal | 10 kN | |
| Persluchtcapaciteit maximaal | 9 bar | |
| Gewicht | 4,8 kg | |
| Bekbreedte A | 80 mm | |
| L | 100 mm | |
| B | 100 mm | |
| Hoogte H | 95 mm | |
| Spanslag | 6 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | PCV 100 | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 360180 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406572945 | |
| Nummer fabrikant | 360180 100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |