Centrische machineklem, pneumatisch, Type: 160

Artikelnummer: 360180 160
Korting
€ 3.319,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 22,5 kN
Persluchtcapaciteit maximaal 9 bar
Gewicht 12,2 kg
Bekbreedte A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Hoogte H 99,2 mm
Spanslag 8,5 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360180 160
EAN/GTIN 4062406198732
Nummer fabrikant 360180 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Instelbare slag + 5 mm per zijde.
  • Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
  • Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het geautomatiseerde bedrijf via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Bekkenprogramma nr. 360183360187.

Downloads en documenten

Geschikte producten